Plăcuţă pentru burghiu cu geometrie la vârf HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 23mm

Cod articol.: 232286 23
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiAlN
Diametru min. de tăiere D 23 mm
Unghiul la vârf 132 grad
Număr de tăişuri 2
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Configurabil nu
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 5,12 mm
Formă şlefuire A
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Lungime activă A 14,25 mm
Lungimea totală L 14,25 mm
Greutate 10 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire
Pentru burghiu suport tip 18

Identificare și clasificare

Cod articol 232286 23
EAN / GTIN 4045197593535
Număr producător 232286 23
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă din HSS pentru utilizare universală. Fără reascuţire.
Cu sfărâmător de aşchii. Tăiş ascuţit pentru stabilitate ridicată şi autocentrare.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte mărimi, model cu tăişuri din carbură monobloc şi cu tăişuri la 180°, se livrează la cerere.