Lame avec amincissement HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 23mm

Réf.: 232286 23
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
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents min. D 23 mm
Angle de pointe 132 degré
Nombre de lèvres 2
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Configurable non
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 5,12 mm
Type d’affûtage A
Epaisseur de plaquette T 4 mm
Longueur de col A 14,25 mm
Longueur totale L 14,25 mm
Poids 10 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage
Pour type d’élément de base 18

Identification et classification

Référence article 232286 23
EAN / GTIN 4045197593535
Réf. fabricant 232286 23
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
50
Acier < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
140
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lame en HSS interchangeable pour utilisation universelle. Non réaffûtable.
Avec brise-copeaux. Amincissement de la lame pour autocentrage et une grande stabilité.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions, exécution avec arêtes en carbure monobloc et arêtes à 180°, disponibles sur demande.