{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru min. de tăiere D | 12 mm | |
| Unghiul la vârf | 132 grade | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Denumirea producătorului | Bohrereinsatz mit Ausspitzung | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,67 mm | |
| Formă şlefuire | A | |
| Placă de tăiere grosime | 2,4 mm | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,4 mm | |
| Lungime funcţională | 144 mm | |
| Greutate | 2 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Pentru burghiu suport tip | 12 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 232286 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197593337 | |
| Număr producător | 232286 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |