Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 25

Cod articol.: 232272 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 25 mm
Lungimea totală L 277,4 mm
Lungime utilă L1 85,7 mm
Lungime activă A 159,9 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Con Morse CM
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare MKG00202X95
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 HOG-23228X12
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0030 mm
Tip de prindere Cep
Referinţă de prindere 0030
Lungimea tijei LS 156,5 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, max. Dc 35 mm
Diametru corp D2 24,2 mm
Lungimea canalelor de aşchii 117,7 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 5,56 mm
Lungime accesoriu, suport 143,65 mm
Unghi de răsucire 20 grad
Execuție canelură de prindere 1
Unghi, prima etapă 132 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Placă de tăiere grosime T 4,8 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX25
Denumire Inserție de tăiere 232286 25
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 159,9 mm
Greutate 927 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232272 25
EAN / GTIN 4062406105891
Număr producător 232272 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.