Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 3×D, Typ: 25

Artiklové číslo: 232272 25
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 25 mm
Celková délka L 277,4 mm
Užitná délka L1 85,7 mm
Nepodepřená délka A 159,9 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Morse kužel MK
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa MKG00302X95
Velikost upínače 4
Délka stopky LS 117,5 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 35 mm
Průměr těla D2 24,2 mm
Délka upínací drážky 117,7 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 5,56 mm
Délka nástavce, držák 143,65 mm
Úhel šroubovice 20 stupně
Provedení upínací drážky 1
Úhel, 1. stupeň 132 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 4,8 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2322XX25
Označení řezné destičky 232286 25
Funkční délka 159,9 mm
Hmotnost 927 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 3×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232272 25
EAN / GTIN 4062406105891
Číslo výrobce 232272 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Přímé drážky.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.