Base element 6371G-50-500-040 Coadă CM, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 48

Cod articol.: 232271 48
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 48 mm
Lungimea totală L 335,5 mm
Lungime utilă L1 97,5 mm
Lungime activă A 186 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Con Morse CM
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare MKG00502X95
Referinţă de prindere 5
Lungimea tijei LS 149,5 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, max. Dc 65 mm
Diametru corp D2 46,7 mm
Lungimea canalelor de aşchii 134,48 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 10,68 mm
Lungime accesoriu, suport 640,6 mm
Unghi de răsucire 20 grade
Unghi, prima etapă 132 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 7,9 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX48
Denumire Inserție de tăiere 232286 48
Lungime funcţională 186 mm
Greutate 3.023 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 1,5×D
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232271 48
EAN / GTIN 4062406105853
Număr producător 232271 48
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript