Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 1,5×D, Type: 48

Réf.: 232271 48
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
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 48 mm
Longueur totale L 335,5 mm
Longueur utile L1 97,5 mm
Longueur de col A 186 mm
Arrosage interne oui
Type de barre cône morse CM
Lubrifiant oui
Référence fabricant Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 1,5×D
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation MKG00502X95
Format d’image avec tenon
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 5
Type d’attachement tenon
Dimensions de l’attachement 5
Longueur queue LS 200,4 mm
Diamètre de corps D2 46,7 mm
Longueur des goujures 134,48 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 10,68 mm
Longueur de montage, support 640,6 mm
Angle d’hélice 20 degré
Exécution goujure 1
Angle, 1er étage 132 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de coupe arrière 0 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Epaisseur de plaquette T 7,9 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2322XX48
Désignation de la plaquette 232286 48
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 186 mm
Poids 3 023 g
Sens de la coupe coupe à droite
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article 232271 48
EAN / GTIN 4062406105853
Réf. fabricant 232271 48
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Goujures droites.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.