Base element 6371G-50-500-040 Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 48

Número de artículo: 232271 48
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
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total
2
Diámetro del filo, mín. Dc
48 mm
Longitud total L
335,5 mm
Longitud útil L1
97,5 mm
Longitud de alcance A
186 mm
Refrigeración interior
sí
Tipo de asiento
Cono Morse CM
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Codificación de punto de separación
MKG00502X95
Tamaño del asiento
5
Longitud vástago LS
149,5 mm
Lubricante refrigerante
sí
Diámetro del filo, máx. Dc
65 mm
Diámetro del cuerpo D2
46,7 mm
Longitud de ranura de viruta
134,48 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
10,68 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte
640,6 mm
Ángulo de desprendimiento
20 grados
Ángulo, 1.er escalón
132 grados
Interfaz
Punto de separación 1
Grosor de la inserción T
7,9 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte
M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
HOG-2322XX48
Designación plaquita de corte
232286 48
Longitud funcional
186 mm
Peso
3.023 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta
1,5×D
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232271 48
EAN / GTIN 4062406105853
Número del fabricante 232271 48
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Recta ranurada.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.