Base element 6371G-50-500-040 Coadă CM, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 25

Cod articol.: 232271 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 25 mm
Lungimea totală L 244,2 mm
Lungime utilă L1 52,5 mm
Lungime activă A 126,7 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Con Morse CM
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare MKG00302X95
Referinţă de prindere 4
Lungimea tijei LS 117,5 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, max. Dc 35 mm
Diametru corp D2 24,2 mm
Lungimea canalelor de aşchii 83,1 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 5,56 mm
Lungime accesoriu, suport 357,85 mm
Unghi de răsucire 20 grade
Unghi, prima etapă 132 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 4,8 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX25
Denumire Inserție de tăiere 232286 25
Lungime funcţională 126,7 mm
Greutate 854 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 1,5×D
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232271 25
EAN / GTIN 4062406105839
Număr producător 232271 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.