Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 12×D, Type: 13

Réf.: 232270 13
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
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 13 mm
Longueur totale L 288,2 mm
Longueur utile L1 156 mm
Longueur de col A 213,2 mm
Arrosage interne non
Type de barre cône morse CM
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation MKG00202X85
Dimensions de l’attachement 0020
Lubrifiant oui
Référence fabricant Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 12×D
Diamètre des dents, max. Dc 17,5 mm
Diamètre de corps D2 12,7 mm
Longueur des goujures 174,11 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,62 mm
Longueur de montage, support 202,1 mm
Angle d’hélice 20 degré
Exécution goujure 3
Angle, 1er étage 132 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 3,2 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2322XX13
Désignation de la plaquette 232286 13
Longueur fonctionnelle 156 mm
Poids 269 g
Sens de la coupe coupe à droite
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232270 13
EAN / GTIN 4045197717917
Réf. fabricant 232270 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs vc de 30%.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.