{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru min. de tăiere D | 24 mm | |
| Pentru elementul de bază dimensiunea | 24 mm | |
| Unghiul la vârf | 154 grade | |
| Categorie | IC908 | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Denumirea producătorului | ICM 240 IC908 | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Ulei | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | IC908 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231750 24 | |
| EAN / GTIN | 7291075243970 | |
| Număr producător | 5506715 |