{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru min. de tăiere D | 12 mm | |
| Diametru max. de tăiere | 32,5 mm | |
| Pentru elementul de bază dimensiunea | 12 mm | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| Categorie | IC908 | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Denumirea producătorului | ICM 120 IC908 | |
| Configurabilitate interval | 0,5 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Configurabil | nu | |
| Placă de tăiere grosime | 7 mm | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | ICM | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | ICM | |
| Denumire Inserție de tăiere | ICM | |
| Lungime funcţională | 5,19 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231750 12 | |
| EAN / GTIN | 7291075243765 | |
| Număr producător | 5506694 |