• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă HiPer Drill Forma E, HB7530, ⌀ de teşire: 11mm

Cod articol.: 231690 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de teşire (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie HiPer Drill
Diametru min. de tăiere D 11 mm
Configurabil nein
Număr de tăişuri 2
Unghiul la vârf 90 grad
Formă şlefuire E
Placă de tăiere grosime 4 mm
Unghi treaptă de găurire 180 grad
Material tăiș HC
Material tăiș, denumire producător HB7530
Strat de acoperire AlTiN
Categorie HB7530
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Lungime activă A 5,06 mm
Lungimea totală L 10,1 mm
Lungime funcţională 5,06 mm
Greutate 3 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Teșire plană
Tip produs Placuță pentru adâncire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 231690 11
EAN / GTIN 4045197760838
Număr producător 231690 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Tăiş Forma E 180°cu vârf de centrare 142° şi faţetă 0,5 mm.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi teşituri conform DIN 74, partea 2 forma H, J şi K, execuţie medie.
Pentru şuruburi conform DIN 912, 6912 şi 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Datele referitoare la regimul de aşchiere sunt valabile pentru elementul de bază 5×D.