• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Řezná vložka HiPer-Drill Tvar E, HB7530, ⌀ zahloubení: 11mm

Artiklové číslo: 231690 11
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ zahloubení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HC
Typ HB7530
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HiPer-Drill
Průměr čepele min. D 11 mm
Počet břitů 2
Úhel špičky 142 stupně
Tvar nábrusu E
Úhel stupňovitého zahloubení 180 stupně
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7530
Tloušťka řezné destičky T 4 mm
Funkční délka 5,06 mm
Hmotnost 3 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rovinné zahlubování (SPL)
Druh produktu Obráběcí vložka pro zahlubování
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231690 11
EAN / GTIN 4045197760838
Číslo výrobce 231690 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Tvar břitu E 180° se středícím hrotem 142° a ochrannou fazetkou 0,5 mm.

Použití:

Pro průchozí otvory pro šrouby dle DIN-ISO 273 a zahloubení dle DIN74, list2 tvarH, J a K, střední provedení.
Pro šrouby dle ISO912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).

Poznámka:

Další rozměry je možno dodat na poptávku. Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.