• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HiPer Drill Schneideinsatz m7, HB7725, ⌀ D: 25mm

Artikel-Nr.: 231660 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HM
Beschichtung AlTiN
Schneidendurchmesser min. D 25 mm
für Grundelement Größe 25 mm
Spitzenwinkel 135 Grad
Sorte HB7725
Anzahl Schneiden 2
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie HiPer Drill
Konfigurierbar nein
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 5,18 mm
Schneidplattendicke 9 mm
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7710
Auskraglänge A 22,9 mm
Länge gesamt L 22,9 mm
Gewicht 3,422 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Schneideinsatz zum Bohren
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231660 25
EAN / GTIN 4045197714572
Herstellernummer 231660 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.