{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL04001011 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0400 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 40 mm | |
| Lungimea cozii LS | 70 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 40 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -16 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 43 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Placă de tăiere grosime T | 15,5 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | P (cu gaură cil. strâns peste gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | 231640 43 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 285 mm | |
| Lungime utilă L1 | 225 mm | |
| Lungimea totală L | 355 mm | |
| Lungime funcţională | 285 mm | |
| Greutate | 2.967 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | 231610 43 | |
| EAN / GTIN | 4062406641481 | |
| Număr producător | 231610 43 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |