{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică; Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501015 | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală; Cu canelură longitudinală | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0250 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 25 mm | |
| Lungimea cozii | 56 mm | |
| Placă de tăiere grosime | 7,6 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | P (cu gaură cil. strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | HOG-2316xx210 | |
| Denumire Inserție de tăiere | 231640 21 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 142 mm | |
| Lungime utilă | 110 mm | |
| Lungimea totală | 198 mm | |
| Greutate | 410 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 231610 21 | |
| EAN / GTIN | 4045197603043 | |
| Număr producător | 231610 21 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |