{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 55 mm; 60 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318 | |
| Lungimea totală | 555 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 2312107 | |
| EAN / GTIN | 4010886897072 | |
| Număr producător | 2312107 | |
| L-Număr | L60160 3873 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |