Steeksleutel 55x60 mm

Artikelnummer: 2312107
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2312107
EAN/GTIN 4010886897072
Nummer fabrikant 2312107
L-nummer L60160 3873

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 118 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [mm]: 555 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 113,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 123 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 18 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 55x60
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 55
  • Flatbreedte 2 [mm]: 60
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen