Cuțite grafice Grafix Scalpel Small cu lamă scalpel 11, 1 buc.

Cod articol.: 23111.54
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, argintiu Gri aluminiu
Denumirea producătorului GRAFIX SCALPELL KLEIN
Culoarea gri; argintiu
Inoxidabil nu
Tip produs Cuţite
Caracteristici Manevrabil cu o singură mână; Lamă fixă; Lamă schimbabilă; Detectabil cu metal
Material lamă oțel
Tehnici de siguranţă lamă fixă
Materialul mâner oțel
Lame în mâner nein

Identificare și clasificare

Cod articol 23111.54
EAN / GTIN 4002632903526
Număr producător 23111.54
L-Număr L60170 760
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

Un scalpel așa cum doriți. Cu un vârf pronunțat.
În formă și funcție, un scalpel ca dintr-o carte de imagini - sau din gama de produse MARTOR. Cu GRAFIX SCALPELL KLEIN puteți procesa lucrări grafice, pânze de film și multe altele. Deoarece este fabricat din oțel cromat, îl puteți utiliza și mai mult. În această variantă, am montat o lamă mică de bisturiu cu un vârf pronunțat.
  • Material de bază:
    Oţel

  • Nu este de mirare că aparatul dvs. Precis sculă de tăiat este fabricat din oțel forjat 100% și cromat. Această robustețe va fi cu siguranță de folos pentru tine în munca de zi cu zi.

  • Cu acest scalpel veți aprecia cu siguranță și selecția de lame mari. În funcție de preferințele dvs. Și de materialul de tăiere, puteți converti produsul în doar câțiva pași simpli.
  • Fără unelte
    cu o singură mână, ridicați puțin lama de la capătul din spate. În același timp, trageți-l înainte cu cealaltă mână. Acum introduceți noua lamă, gata.
  • Ergonomic mâner
    în ciuda materialului, scalpel-ul dvs. Este ușor. În plus, există un capăt plăcut rotunjit al mânerului și caneluri pe ambele părți pentru o prindere mai fermă. O vedere clară a intersecției vă sprijină, de asemenea, în munca dvs.
  • Materiale principale de tăiere:

    Folie laminată din folie laminată cu straturi de folie
    laminată

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Fără securitate
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă fixă
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Mână
  • Principalele materiale de tăiere: Pânze de film și hârtie, textile, film laminat, film laminat, bandă adezivă, Pâslă, țesătură nețesută
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Nu
  • Material de bază: Oţel
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Da
  • Lamă montată: 11:50:00
  • Lamă opțională: 1031,50, 10,50, 12,50, 13,50, 14,50
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă de bisturiu
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional: Nu
  • Caracter GS (text): Nu