Nůž GRAFIX SCALPELL KLEIN 23111, 1 v zásobníku

Artiklové číslo: 23111.54
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Označení výrobce GRAFIX SCALPELL KLEIN
Barva šedá; stříbrná
Nerez ne
Druh produktu Nože
Vlastnosti Obsluha jednou rukou; Pevná čepel; Výměnná čepel; Možnost detekování detektorem kovů
Materiál čepele ocel
Bezpečnostní technika pevná čepel
Materiálu rukojeť ocel
Čepele v rukojeti ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23111.54
EAN / GTIN 4002632903526
Číslo výrobce 23111.54
L-číslo L60170 760
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Skalpel, jak si přejete. S výrazným tipem.
Ve formě a funkci, skalpel jako z obrázkové knihy - nebo z produktové řady MARTOR. S GRAFIX SCALPELL KLEIN můžete zpracovávat grafické papíry, filmové pásy a mnoho dalšího. Protože je vyroben z pochromované oceli, můžete jej také použít více. V této variantě jsme namontují malou skalpelovou čepel s výrazným hrotem.
  • Základní materiál:
    Ocel
  • Stabilní konstrukce
    není divu, že váš přesný řezací nástroj je vyroben ze 100% kované a pochromované oceli. Tato robustnost vám jistě prospěje při vaší každodenní práci.
  • Vysoká rozmanitost čepelí
    s tímto skalpelem se vám jistě bude líbit také velký výběr čepelí. V závislosti na vašich preferencích a řezném materiálu můžete svůj produkt převést v několika jednoduchých krocích.
  • Bez nářadí
    jednou rukou zvedněte nůž na zadní straně trochu. Současně ji druhou rukou vytáhněte dopředu. Nyní vložte novou čepel, Hotovo.
  • Ergonomická rukojeť
    i přes materiál je skalpel lehká. Kromě toho je příjemně zaoblený konec rukojeti a drážky na obou stranách pro pevnější úchop. Jasný pohled na průsečík vás také podporuje ve vaší práci.
  • Hlavní řezné materiály:
    Fóliové a papírové pásy
    laminované fólie laminované fólie fólie textilie laminované fólie


Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Bezpečnostní technologie II: Pevná čepel
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Ruka
  • Hlavní řezné materiály: Fóliové a papírové pásy, textilní, vrstvené fólie, vrstvené fólie, lepicí páska, Plstěná, netkaná textilie
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ne
  • Základní materiál: Ocel
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ano
  • Namontovaný kotouč: 11.50
  • Volitelný nůž: 1031,50, 10,50, 12,50, 13,50, 14,50
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Čepel skalpelu
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Ne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku