PCHR 19-D22-2-IQ Gereedschapshouder voor het opspannen en afsteken van 5-spits snijplaten

Artikelnummer: 2302660
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302660
EAN/GTIN 7291075318197
Nummer fabrikant 2302660
L-nummer L23920 3361

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,094″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,079″
  • Totale hoogte (OAH): 1″
  • Totale lengte (OAL): 4,72″

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.094″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.079″
  • Hovedlængde (venstre): 0.78″
  • Totalhøjde (OAH): 1″
  • Samlet længde (OAL): 4.72″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 0.87″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles