PCHR 16-24-JHP Suport de scule pentru adâncituri, caneluri și despărțituri cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere

Cod articol.: 2302379
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2302379
EAN / GTIN 7291075301748
Număr producător 2302379
L-Număr L23920 2295

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru adâncituri, caneluri și despărțituri cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 24.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm