PCHR 16-24-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302379
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302379
EAN / GTIN 7291075301748
Gyártó száma 2302379
L-szám L23920 2295

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység max. (CDX) 6,5 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 6,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Fej hossza (bal) 24,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése