DGTR 20BC-4T25 Bară de strunjire compactă, cu alimentare cu lichid de răcire prin Plăcuţăa de tăiere pentru plăcuțele de tăiere JETCUT pentru canelare și debitare

Cod articol.: 2301929
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301929
EAN / GTIN 7291075214147
Număr producător 2301929
L-Număr L23920 1983

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compactă, cu alimentare cu lichid de răcire prin Plăcuţăa de tăiere pentru plăcuțele de tăiere JETCUT pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lungimea capului (LH): 42 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm