DGTR 20BC-4T25 Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky JETCUT pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2301929
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2301929
EAN / GTIN 7291075214147
Číslo výrobce 2301929
L-číslo L23920 1983

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Délka hlavy (LH) 42 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm