PCHR 10-24 Grooving, Parting and Recessing Holders Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 2301619
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301619
EAN/GTIN 7291075171983
Nummer fabrikant 2301619
L-nummer L23920 1490

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snedediepte max. (CDX) 6,5 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Koplengte (links) 19,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles