DGTR 2525-5 Clemă compactă pentru despicare și canelare

Cod articol: 2301328
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301328
EAN / GTIN 7291075044324
Număr producător 2301328
L-Număr L23920 1756

Descriere

Descriere:

Clemă compactă pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 33 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate