DGTR 2525-5 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2301328
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301328
EAN / GTIN 7291075044324
Gyártó száma 2301328
L-szám L23920 1756

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 4,8 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,8 mm
  • Fej hossza (bal) 33 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése