SGTFL 1010-1.6 Suport de scule compact, cu prindere automată, pentru despicare și canelare.

Cod articol.: 2300783
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
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
Cod articol 2300783
EAN / GTIN 7291075070972
Număr producător 2300783
L-Număr L23920 2331

Descriere

Popis:

Držák odlamovacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,6 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 86 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 86 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 28 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript