SGFH 19-2 Lames de tronçonnage et gorges SELF-GRIP avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes une coupe avec butée

Réf.: 2300509
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2300509
EAN / GTIN 7291075069068
Réf. fabricant 2300509
Article hors catalogue L23920 37

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 86 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 86 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 38 mm