{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Forma capului filetat | Cap scufundat | |
| Dimensiunea filetului d1 | M4 | |
| Lungime nominală L | 7,5 mm | |
| Dimensiune acţionare | 15IP | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 3,5 Nm | |
| Cu manşon | da | |
| Versiune tijă | Filet complet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip de filet | M | |
| Clasă de rezistenţă | 8.8 |
| Cod articol | 229717 | |
| EAN / GTIN | 4960664708314 | |
| Număr producător | TPC05535 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |