Upínací šroub

Artiklové číslo: 229717
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Profil pohonu TORX® vnitřní
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Rozměr závitu d1 M4
Jmenovitá délka L 7,5 mm
Velikost pohonu 15IP
Doporučený utahovací moment max. 3,5 Nm
S nákružkem ano
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu M
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229717
EAN / GTIN 4960664708314
Číslo výrobce TPC05535
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de