{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | strojni vijak | |
| Pogonski profil | TORX® notranji | |
| Oblika glave vijaka | potopna glava | |
| Velikost navoja d1 | M4 | |
| Nazivna dolžina L | 7,5 mm | |
| Velikost pogona | 15IP | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 3,5 Nm | |
| S pasom | da | |
| Izvedba stebla | polni navoj | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta navoja | M | |
| Razred trdnosti | 8.8 |
| Številka izdelka | 229717 | |
| EAN/GTIN | 4960664708314 | |
| Številka proizvajalca | TPC05535 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |