Cadru de împingere a tubului cu o singură legătură

Cod articol.: 22892
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, albastru Albastru briliant
partea descrisă, Albastru briliant Bügel; Rohre; Bügel; Rohre; Griffzone; Softgrip-Bezug; Griffzone; Softgrip-Bezug
Serie Paletten-Fahrgestelle
Denumirea producătorului Einklink-Rohrschiebebügel
Material Tablă de oţel
Înălţime 800 mm
Diametrul ţevii 25 mm
Culoarea albastru; negru
Tip produs Etrier de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 22892
EAN / GTIN 4017976228921
Număr producător 22892
L-Număr L90080 1087
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Bară de împingere cu zăvorâre pentru cărucioare de paleți. Pentru deplasarea confortabilă, fără probleme pentru spate, a șasiurilor de paleți goale și încărcate. Construcție tubulară din oțel extrem de robustă, cu gheare de conectare puternice. Șuruburi în U și bare transversale cu capac de prindere moale. În poziția deblocată, poate fi deplasată cu 2 roți auxiliare pentru o manevrare ușoară. Model de utilitate: 20 2014 010 367. Nu este adecvat pentru șasiuri pentru paleți ușori și șasiuri pentru paleți cu dimensiuni ale suprafeței de încărcare de 810 x 610 mm.

Caracteristică:

  • Culoare: albastru strălucitor