Tlačná tyč z jedné trubky

Artiklové číslo: 22892
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Popsaná část, Brilantní modrá Bügel; Rohre; Bügel; Rohre; Griffzone; Softgrip-Bezug; Griffzone; Softgrip-Bezug
Řada Paletten-Fahrgestelle
Označení výrobce Einklink-Rohrschiebebügel
Materiál Ocelový plech
Výška 800 mm
Průměr trubky 25 mm
Barva Modrá; Černá
Druh produktu Ochranný rám

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22892
EAN / GTIN 4017976228921
Číslo výrobce 22892
L-číslo L90080 1087
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Západková tlačná tyč pro paletové vozíky. Pro pohodlný přesun prázdných a naložených paletových podvozků šetrný k zádům. Extrémně robustní ocelová konstrukce se silnými spojovacími drápy. U-šrouby a příčníky s měkkým krytem. V nezajištěné poloze se může pohybovat pomocí 2 pomocných koleček pro snadnou manévrovatelnost. Užitný vzor: 20 2014 010 367. Není vhodný pro lehké paletové podvozky a paletové podvozky s ložnou plochou o rozměrech 810 x 610 mm.

Charakteristika:

  • Barva: zářivě modrá