Șasiu pentru paleți

Cod articol.: 22809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie

Identificare și clasificare

Cod articol 22809
EAN / GTIN 4017976228099
Număr producător 22809
L-Număr L90080 706
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Pentru paleți plați și cuști pentru paleți. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri de prindere, vopsite cu pulbere, albastru RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu bile, albastru-gri ″tratrackless″, frâne pe roțile pivotante Rezistență redusă la rulare, rulare lină, fără zgomot de rulare.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
  • Lungime efectivă (mm): 810
  • Lățime efectivă (mm): 610
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 282
  • Lungime totală (mm): 855
  • Lățime totală (mm): 655
  • Înălțime totală (mm): 329
  • Anvelope: Cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 50