Bastidor de palés

N.º do artigo: 22809
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 22809
EAN/GTIN 4017976228099
Número do fabricante 22809
Número L L90080 706
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Para palés planos y jaulas metálicas. Construcción robusta de acero angular soldado, con 4 esquinas de retención, recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma maciza elástica, bujes con rodamientos de bolas, gris azulado ″sin marcas de rodadura″, freno en las ruedas giratorias. Baja resistencia a la rodadura, desplazamiento elástico, sin ruidos de marcha.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 1200
  • Longitud de la superficie útil (mm): 810
  • Anchura de la superficie útil (mm): 610
  • Altura de la superficie de carga (mm): 282
  • longitud total (mm): 855
  • Anchura total (mm): 655
  • Altura total (mm): 329
  • Neumáticos: Goma elástica azul grisácea
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 50