Rouleur de palettes

Réf.: 22809
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Emballage
En vrac
Alimentation électrique
pas d’alimentation électrique

Identification et classification

Référence article 22809
EAN / GTIN 4017976228099
Réf. fabricant 22809
Article hors catalogue L90080 706
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Pour palettes plates et caisses grillagées. Construction robuste en cornières d’acier soudées, avec 4 coins de retenue, revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages caoutchouc élastique, moyeu à roulement à billes, gris bleu «non tachant», freins sur roulettes pivotantes. Faible résistance au roulement, roulement souple, silencieux.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1200
  • Longueur de la surface utile (mm): 810
  • Largeur de la surface utile (mm): 610
  • Hauteur de plateau (mm): 282
  • Longueur totale (mm): 855
  • Largeur totale (mm): 655
  • Hauteur totale (mm): 329
  • Bandage: Roulettes en caoutchouc plein élastique bleu gris
  • Taille des roues (mm): 200 × 50