{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELISLOT | |
⌀ tăişului DC | 160 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 7 | |
Număr plăcuţe amovibile | 14 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 50,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 20 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Lăţime fantă ap | 16 mm | |
Denumirea producătorului | SDN D160-16-40-XN13 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 227714 160/7 | |
EAN / GTIN | 7291075335590 | |
Număr producător | 3106756 |