• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Freză la 90° MEC11T 19/3L mm

Cod articol: 227300 19/3L
Reducere
239,79 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 19 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungime activă L1 26 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 32 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 36 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,95 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 11T3
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227300 19/3L
EAN / GTIN 4960664460939
Număr producător THN03162

Descriere

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături