• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Freză la 90° MECX 17/3XL mm

Cod articol: 227100 17/3XL
Reducere
298,42 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 17 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungime activă L1 20 mm
Lungimea totală Lges 130 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 31 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 32 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,88 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 13 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 0703
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229707 (T6; 0,45 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227100 17/3XL
EAN / GTIN 4960664462681
Număr producător THN03551

Descriere

Descriere:

Productivitate îmbunătăţită şi în condiţii instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forţe reduse de tăiere şi stabilitate ridicată pentru tendinţă redusă de vibraţie. Permite mai multe posibilităţi de frezare precum frezarea profilelor, a suprafeţelor înclinate etc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături