Freză unghiulară 90° MECX cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe amovibile BD..

Cod articol: 227100 10/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Număr de dinţi Z 1
Forma cozii Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de tăiere ap max 6 mm
Lungime activă L1 17 mm
Lungimea totală Lges 80 mm
⌀ cozii Ds h6 10 mm
⌀ D3 7 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 17 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 18 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,91 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 6 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 0703
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229706 (T6; 0,45 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 227100 10/1
EAN / GTIN 4960664462735
Număr producător THN03602
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

Productivitate îmbunătăţită şi în condiţii instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forţe reduse de tăiere şi stabilitate ridicată pentru tendinţă redusă de vibraţie. Permite mai multe posibilităţi de frezare precum frezarea profilelor, a suprafeţelor înclinate etc.

Descărcări și documente

Produse potrivite