• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Șuruburi cu cap sferic, fără cap, bilă cu protecție împotriva răsucirii/bilă aplatizată, suprafață de sprijin striată, d1=M10 / l2=40 mm / oțel călit

Cod articol.: 22700.0708
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 22700.0708
EAN / GTIN 4030618222446
Număr producător 22700.0708
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Șuruburile cu bilă pot fi utilizate pentru prinderea, tensionarea sau susținerea suprafețelor, chiar și a celor neparalele.
Bila aplatizată și mobilă permite transferul forței pe o suprafață mare.

Material
Bilă
  • Oțel pentru rulmenți, călit
șurub
  • Oțel călit, 1200 ±100 N/mm2
Indicații
Bilă asigurată împotriva răsucirii.
Model special la cerere.

Referințe
Asigurare filet la cerere, vezi anexa - Date tehnice -