Tornillos de presión esféricos, sin cabeza, esfera antitorsión/esfera aplanada, superficie de apoyo estriada, d1=M10 / l2=40 mm / acero templado

Número de artículo: 22700.0708
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22700.0708
EAN / GTIN 4030618222446
Número del fabricante 22700.0708
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Los tornillos de presión esféricos pueden utilizarse para sujetar, tensar o sostener incluso superficies no paralelas.
La esfera aplanada y móvil permite una transmisión de fuerza plana.

Material
Esfera
  • Acero para rodamientos de bolas, templado
tornillo
  • Acero templado, 1200 ±100 N/mm2
Notas
Bola asegurada contra giros.
Versión especial bajo pedido.

Referencias
Seguro de rosca bajo pedido, véase el anexo - Datos técnicos -