Tarod de înaltă performanță M9 2-pc.

Cod articol: 227.S9X125T2
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 227.S9X125T2
EAN / GTIN 3148511532621
Număr producător 227.S9X125T2
L-Număr L60130 11201
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: HSS aliaj cu molibden și cobalt
  • Duritatea cobaltului asigură un cuplu mai mare și o rezistență la uzură mai mare decât cea a tarozilor standard
  • Tarozi de pretăiere și finisare.

Caracteristică:

  • d1 [mm]: 9
  • d2 [mm]: 7.10
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1.25
  • Contenit: x 2
  • [g]: 50

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă