• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

JEU 2 TARAUDS

Réf.: 227.S9X125T2
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 227.S9X125T2
EAN / GTIN 3148511532621
Réf. fabricant 227.S9X125T2
Article hors catalogue L60130 11201
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS allié au molybdène et au cobalt
  • La dureté du cobalt assure une meilleure résistance au couple et à l'usure que les tarauds standard
  • Précoupeur et finisseur

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 9
  • d2 [mm]: 7,10
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1,25
  • Contenu: x 2
  • [g]: 50

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous