Tarod de înaltă performanță M6 2-pc.

Cod articol: 227.S6X100T2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227.S6X100T2
EAN / GTIN 3148511532560
Număr producător 227.S6X100T2
L-Număr L60130 6160

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: HSS aliaj cu molibden și cobalt
  • Duritatea cobaltului asigură un cuplu mai mare și o rezistență la uzură mai mare decât cea a tarozilor standard
  • Tarozi de pretăiere și finisare.

Caracteristică:

  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 5.00
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1.00
  • Contenit: x 2
  • [g]: 25