2 MACHOS DE ROSCAR M6X100

Número de artículo: 227.S6X100T2
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
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227.S6X100T2
EAN / GTIN 3148511532560
Número del fabricante 227.S6X100T2
Número L L60130 6160

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: HSS aleado con molibdeno y cobalto
  • La dureza del cobalto proporciona una mayor resistencia al par y al desgaste que los machos estándar
  • Machos de precorte y acabado.

Característica:

  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 5,00
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Contenido: x 2
  • [g]: 25