Dulap de scule cu set de extractoare 30 de piese

Cod articol.: 224-678
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Partea descrisă Corp / Carcasă; corp
Strat de acoperire pictată
Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, verde Verde semnal
Partea descrisă Korpus; Rückwand; Korpus; Rückwand; Türen
Denumirea producătorului Werkzeugschrank mit Abziehersatz 30-teilig
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; Verde
Cu ușă ja
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 90 grad
Ușă înălţime 595 mm
Părţile frontale ale uşii închis
Mânerul ușii formă Mâner în U
Cu sertare nein
Ventilația dulapului nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere fără sistem de închidere
Cu grilă de perete perforată ja
Capacitate portantă 50 kg
Partea descrisă gesamter Artikel
Tip produs Dulap de montat pe perete
Poziția de montare Fără fixare pe perete și pe podea
Situația instalării și montării Montare pe perete
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală 750 mm
Adâncimea totală 225 mm
Înălţimea totală 650 mm
Corpus lățime 750 mm
Corpus adâncime 225 mm
Corpus înălțime 650 mm
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 224-678
EAN / GTIN 4021176141614
Număr producător 224-678
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Dulapul de scule 224-678 echipat, cu 30 de piese, fabricat din tablă solidă robustă, este utilizat pentru depozitarea sigură și organizată a sculelor. Dulapul de scule conține diverse extractoare și dispozitive de tăiere, un extractor intern cu ciocan glisant, două extractoare de curele cu 3 brațe și diverse adaptoare de filete. Acest lucru face ca gama să fie potrivită pentru extragerea externă și internă, precum și pentru separare. Grila perforată de pe peretele din spate oferă spațiu suficient pentru fixarea suporturilor de scule. Dulapul pentru scule are uși blocabile cu o încuietoare cu cilindru și o capacitate de încărcare maximă de 50 kg. Dulapurile din oțel de înaltă calitate pot fi integrate în mod flexibil într-o mare varietate de medii de lucru și, prin urmare, pot fi personalizate pentru a satisface cerințele individuale.
  • Depozitare sigură și organizată în dulapul de scule blocabil
  • Combinație orientată spre aplicații pentru extragere universală

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 750 mm
  • Lățime totală [inch]: 29 1/2
  • Adâncime totală [mm]: 225 mm
  • Adâncime totală [inch]: 8 7/8
  • Înălțimea totală [mm]: 650 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 25 9/16
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 70kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 7t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 7,72
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Capacitate de încărcare [kg]: 50kg
  • Număr de piese: 30
  • Componente: 18-1, 18-2, 15-2, 15-1, 221-G, 203-1, 203-2, 19-2-P, X-SB-65x75
  • Număr de mânere: 2
  • Cu sertare: nu
  • Cu frână: nu
  • Număr de încuietori: 1
  • Număr de uși: 2
  • Lățimea ușii [mm]: 345 mm
  • Adâncimea ușii [mm]: 20 mm
  • Înălțimea ușii [mm]: 595 mm
  • Înălțimea peretelui [mm]: 645 mm
  • Lățimea peretelui [mm]: 745 mm
  • Panou spate, carcasă, unitate de acționare Culoare: gri antracit
  • Colțuri ale sertarului Culoare: gri